HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Ασφαλής αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 168 ίντσες 12 μετρητές | AG9RVQ 22CT65

HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Secure Modular Storage Unit 168 Inch 12 Gauge

Στοιχείο: AG9RVQ Μοντέλο: FKSECURESTOR-LG-SCross Ref: 22CT65
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€21,055.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφαλής αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης
ΧρώμαΜαύρο / Κόκκινο
Διάσταση78 "H x 24" W x 24 "D
Διαστάσεις78 "H x 48" W x 24 "D
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηGREENGUARD Χρυσό
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων4
Αριθμός βάσεων(1) 2 πόρτα, (1) 6 συρτάρι
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος168 "
Χωρητικότητα ραφιού1450 λίβρες (ερμάριο)
Βάθος επιφάνειας εργασίας24 "
Υλικό επιφάνειας εργασίας12 ga. Ατσάλι
Πλάτος επιφάνειας εργασίας72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 728.1
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)426.72
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός γραφείων αποθήκευσης: 1
    • Πάχος επιφάνειας εργασίας: 1-3 / 4 "
    • Διαστάσεις βάθρου: 32 "Υ x 24" Π x 24 "Δ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσειςσυνολικό πλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-M Ασφαλής αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 132 ίντσες σκληρό ξύλο | AG9RVM 22CT62 FKSECURESTOR-SM-Μ78 "H x 36" W x 24 "D132 "Πλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο€21,543.47
RFQ
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S Ασφαλής αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 132 ίντσες 12 μετρητές | AG9RVN 22CT63 FKSECURESTOR-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D132 "12 ga. Ατσάλι€18,407.77
RFQ
HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M Secure Modular Storage Unit 168 Inch Fordwood | AG9RVP 22CT64 FKSECURESTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "Πλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο€20,639.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Secure Modular Storage Unit 168 Inch 12 Gauge
€21,055.10 /μονάδα