HALLOWELL FKBASIC-LG-M Βασική αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 72 ιντσών σκληρό ξύλο | AG9RVF 22CT56

HALLOWELL FKBASIC-LG-M Basic Modular Storage Unit 72 Inch Σκληρό ξύλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9RVF Μοντέλο: FKBASIC-LG-MCross Ref: 22CT56

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,770.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασική αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης
ΧρώμαΜαύρο / Κόκκινο
Διαστάσεις44-1 / 4 "Υ x 72" Π x 3/4 "Δ
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηGREENGUARD Χρυσό
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βάσεων(1) 3 συρτάρι, (1) 6 συρτάρι
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος72 "
Βάθος επιφάνειας εργασίας24 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΠλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο
Πλάτος επιφάνειας εργασίας72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 295.515
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος επιφάνειας εργασίας: 1-3 / 4 "
    • Διαστάσεις βάθρου: 32 "Υ x 24" Π x 24 "Δ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσειςΑριθμός βάσεωνσυνολικό πλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
HALLOWELL FKBASIC-SM-M Βασική αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 60 ιντσών σκληρό ξύλο | AG9RVD 22CT54 FKBASIC-SM-M44-1 / 4 "Υ x 60" Π x 3/4 "Δ(1) 3 Cajones, (1) 6 Cajones60 "Πλαστικοποιημένο σκληρό ξύλο€7,885.58
HALLOWELL FKBASIC-SM-S Βασική αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 60 ιντσών 12 Gauge Steel | AG9RVE 22CT55 FKBASIC-SM-S44-1 / 4 "Υ x 60" Π x 3/4 "Δ(1) 3 Cajones, (1) 6 Cajones60 "12 ga. Ατσάλι€7,484.09
HALLOWELL FKBASIC-LG-S Βασική αρθρωτή μονάδα αποθήκευσης 72 Inch 12 Gauge Steel | AG9RVG 22CT57 FKBASIC-LG-S44-1 / 4 "Υ x 72" Π x 3/4 "Δ(1) 3 συρτάρι, (1) 6 συρτάρι72 "12 ga. Ατσάλι€10,282.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL FKBASIC-LG-M Basic Modular Storage Unit 72 Inch Σκληρό ξύλο
€10,770.17 /μονάδα