HALLOWELL DT5713-18HG Pass μέσω ραφιών 87inh 48inw 18ind | AA9AGZ 1BLR3

HALLOWELL DT5713-18HG Pass Thru Shelving 87inh 48inw 18ind

Στοιχείο: AA9AGZ Μοντέλο: DT5713-18HGCross Ref: 1BLR3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€869.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεράστε από τη μονάδα ραφιών
ΧρώμαΓκρί
Βάθος18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge20
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Ύψος87 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων8
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού450 λίβρες
Στυλ ραφιώνΑνοικτό
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)223.52
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL DT5510-12HG Pass μέσω ραφιών 87inh 36inw 12ind | AA9AFP 1BLK7 DT5510-12HG12 "5800 λίβρες36 "€460.32
RFQ
HALLOWELL DT5510-18HG Pass μέσω ραφιών 87inh 36inw 18ind | AA9AFR 1BLK9 DT5510-18HG18 "5800 λίβρες36 "€548.30
RFQ
HALLOWELL DT5510-24HG Pass Thru Shelving 87inh 36inw 24ind | AA9AFU 1BLL2 DT5510-24HG24 "5800 λίβρες36 "€553.70
RFQ
HALLOWELL DT5512-12HG Pass μέσω ραφιών 87inh 36inw 12ind | AA9AFW 1BLL4 DT5512-12HG12 "7800 λίβρες36 "€517.85
RFQ
HALLOWELL DT5512-18HG Pass μέσω ραφιών 87inh 36inw 18ind | AA9AFY 1BLL6 DT5512-18HG18 "7800 λίβρες36 "€635.37
RFQ
HALLOWELL DT5512-24HG Pass μέσω ραφιών 87inh 36inw 24ind | AA9AGA 1BLL8 DT5512-24HG24 "7800 λίβρες36 "€687.89
RFQ
HALLOWELL DT5513-12HG Pass μέσω ραφιών 87inh 36inw 12ind | AA9AGC 1BLN1 DT5513-12HG12 "8800 λίβρες36 "€584.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DT5713-18HG Pass Thru Shelving 87inh 48inw 18ind
€869.03 /μονάδα