HALLOWELL DRHCWL7218ME Επίπεδο ραφιού 18d x 72 ίντσες Πλάτος χάλυβα | AA6KHW 14C741

HALLOWELL DRHCWL7218ME Επιπλέον επίπεδο ραφιού 18d x 72 ίντσες πλάτος χάλυβας

Στοιχείο: AA6KHW Μοντέλο: DRHCWL7218MEΚωδ. Σταυρού: 14C741
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€157.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιπλέον επίπεδο ραφιού
ΧρώμαΜαύρη
Προφίλ καταστρώματαΚαλώδιο
Βάθος18 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Χωρητικότητα ραφιού1000 λίβρες
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.27
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροφίλ καταστρώματαΒάθοςΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL DRHCEL4818ME Επιπλέον ράφι Επίπεδο 18d x 48 ίντσες Πλάτος χάλυβα | AA6KEV 14C670 DRHCEL4818MEΚατάστρωμα EZ18 "3770 λίβρες48 "€113.95
HALLOWELL DRHCEL4824ME Επιπλέον ράφι Επίπεδο 24d x 48 ίντσες Πλάτος χάλυβα | AA6KEW 14C671 DRHCEL4824MEΚατάστρωμα EZ24 "3700 λίβρες48 "€129.70
HALLOWELL DRHCEL4830ME Extra Shelf Level 30d x 48 Inch Πλάτος χάλυβα | AA6KEX 14C672 DRHCEL4830MEΚατάστρωμα EZ30 "3705 λίβρες48 "€141.40
HALLOWELL DRHCEL4836ME Επιπλέον ράφι Επίπεδο 36d x 48 ίντσες Πλάτος χάλυβα | AA6KEY 14C673 DRHCEL4836MEΚατάστρωμα EZ36 "3755 λίβρες48 "€163.58
HALLOWELL DRHCEL4848ME Extra Shelf Level 48d x 48 Inch Πλάτος χάλυβα | AA6KEZ 14C674 DRHCEL4848MEΚατάστρωμα EZ48 "3920 λίβρες48 "€224.73
HALLOWELL DRHCEL6018ME Επίπεδο ράφι 18d x 60 ίντσες Πλάτος χάλυβα | AA6KFA 14C675 DRHCEL6018MEΚατάστρωμα EZ18 "3835 λίβρες60 "€123.44
HALLOWELL DRHCEL6024ME Επιπλέον ράφι Επίπεδο 24d x 60 ίντσες Πλάτος χάλυβα | AA6KFB 14C676 DRHCEL6024MEΚατάστρωμα EZ24 "3700 λίβρες60 "€138.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRHCWL7218ME Επιπλέον επίπεδο ραφιού 18d x 72 ίντσες πλάτος χάλυβας
€157.22 /μονάδα