HALLOWELL DRHC962484-3A-E-PT Ράφια χωρίς ράφι Μονάδα πρόσθετου 1000 lb. | AH6ATN 35UV68

HALLOWELL DRHC962484-3A-E-PT Μονάδα πρόσθετου ράφια χωρίς μπουλόνια 1000 λίβρες.

Στοιχείο: AH6ATN Μοντέλο: DRHC962484-3A-E-PTCross Ref: 35UV68
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€835.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης620 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΚατάστρωμα από χάλυβα EZ
Βάθος24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού1000 λίβρες
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.43
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRHC962484-3A-E-PT Μονάδα πρόσθετου ράφια χωρίς μπουλόνια 1000 λίβρες.
€835.20 /μονάδα