HALLOWELL DRCC964884-3A-E-PT Μονάδα πρόσθετου ραφιού 650 lb. | AH6AVE 35UW07

HALLOWELL DRCC964884-3A-E-PT Μονάδα πρόσθετου ράφια χωρίς μπουλόνια 650 λίβρες.

Στοιχείο: AH6AVE Μοντέλο: DRCC964884-3A-E-PTCross Ref: 35UW07
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,442.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης1400 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΚατάστρωμα από χάλυβα EZ
Βάθος48 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού650 λίβρες
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRCC964884-3A-E-PT Μονάδα πρόσθετου ράφια χωρίς μπουλόνια 650 λίβρες.
€1,442.33 /μονάδα