HALLOWELL DRCC963684-3S-P-PT Μπουλόνι χωρίς ράφι Μονάδα εκκίνησης 710 lb. | AH6AUF 35UV84

HALLOWELL DRCC963684-3S-P-PT Μονάδα εκκίνησης ραφιών χωρίς μπουλόνια 710 λίβρες.

Στοιχείο: AH6AUF Μοντέλο: DRCC963684-3S-P-PTCross Ref: 35UV84
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€686.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα
Χωρητικότητα δέσμης1400 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος36 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού710 λίβρες
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 116.37
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότητα δέσμηςΧρώμαΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΣτυλ ραφιούΠλάτοςΥλικό καταστρώματοςΤιμή
HALLOWELL DRHC723084-3S-E-ME Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 72 x 30 3 Ράφι | AA6KEC 14C654 DRHC723084-3S-E-MEΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα-Μαύρη3680 λίβρεςΜονή ευθεία72 "Κατάστρωμα από χάλυβα EZ€623.90
RFQ
HALLOWELL DRHC723684-3S-E-ME Ράφια χωρίς βίδες Μίζα 72 x 36 3 Ράφι | AA6KEE 14C656 DRHC723684-3S-E-MEΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα-Μαύρη3655 λίβρεςΜονή ευθεία72 "Κατάστρωμα από χάλυβα EZ€703.85
RFQ
HALLOWELL DRHC724884-3S-E-ME Μπουζί χωρίς ράφια χωρίς μπουλόν 72 x 48 3 Ράφι | AA6KEG 14C658 DRHC724884-3S-E-MEΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα-Μαύρη3685 λίβρεςΜονή ευθεία72 "Κατάστρωμα από χάλυβα EZ€870.58
RFQ
HALLOWELL DRHC961884-3S-E-ME Ράφια χωρίς ράφι Μίζα 96 x 18 3 Ράφι | AA6KEJ 14C660 DRHC961884-3S-E-MEΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα-Μαύρη3620 λίβρεςΜονή ευθεία96 "Κατάστρωμα από χάλυβα EZ€599.68
RFQ
HALLOWELL DRHC962484-3S-E-ME Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 96 x 24 3 Ράφι | AA6KEL 14C662 DRHC962484-3S-E-MEΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα-Μαύρη3620 λίβρεςΜονή ευθεία96 "Κατάστρωμα από χάλυβα EZ€754.79
RFQ
HALLOWELL DRHC963084-3S-E-ME Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 96 x 30 3 Ράφι | AA6KEN 14C664 DRHC963084-3S-E-MEΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα-Μαύρη3620 λίβρεςΜονή ευθεία96 "Κατάστρωμα από χάλυβα EZ€832.99
RFQ
HALLOWELL DRHC963684-3S-E-ME Ράφια χωρίς βίδες Μίζα 96 x 36 3 Ράφι | AA6KEQ 14C666 DRHC963684-3S-E-MEΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα-Μαύρη3620 λίβρεςΜονή ευθεία96 "Κατάστρωμα από χάλυβα EZ€905.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRCC963684-3S-P-PT Μονάδα εκκίνησης ραφιών χωρίς μπουλόνια 710 λίβρες.
€686.49 /μονάδα