HALLOWELL DRCC962484-3A-PT Ράφια χωρίς ραφή Μονάδα 96 x 24 x 84 ίντσες | AH6ATY 35UV77

HALLOWELL DRCC962484-3A-PT Πρόσθετη μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 96 x 24 x 84 ίντσες

Στοιχείο: AH6ATY Μοντέλο: DRCC962484-3A-PTCross Ref: 35UV77
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€368.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης1400 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΝ/Α
Βάθος24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRCC962484-3A-PT Πρόσθετη μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 96 x 24 x 84 ίντσες
€368.18 /μονάδα