Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 825S24EVA-PT 20 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC6JEF 34A332

HALLOWELL 825S24EVA-PT Ντουλάπι αποθήκευσης 20 Gauge 78 ίντσες Υ 48 ίντσες Πλάτος

Στοιχείο: AC6JEF Μοντέλο: 825S24EVA-PTΣταυρός: 34A332
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,983.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΠεργαμηνή
Τύπος πόρταςΑεριζόμενος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge20
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Handleμονόκλινο
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΧάλυβας ψυχρής έλασης
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος48 "
Χωρητικότητα ραφιού250 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.88
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧωρητικότητα ραφιούΒαθμολογία δύναμηςΧρώμα γραφείουφινίρισμαGaugeΤιμή
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 815S18EV-PT 20 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AC6JBW 34A276 815S18EV-PT36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,147.62
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 815S24EV-PT 20 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AC6JBY 34A278 815S24EV-PT36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,234.23
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 825S18EV-PT 20 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC6JCN 34A292 825S18EV-PT48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,350.21
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 825S24EV-PT 20 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC6JCR 34A295 825S24EV-PT48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,459.03
RFQ
HALLOWELL 815S18EVA-PT Ντουλάπι αποθήκευσης 20 μετρητής 78 ίντσες H 36 ίντσες πλάτος | AC6JDK 34A313 815S18EVA-PT36 "ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,454.73
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 815S24EVA-PT 20 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AC6JDM 34A315 815S24EVA-PT36 "ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,663.77
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 825S18EVA-PT 20 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC6JEC 34A329 825S18EVA-PT48 "ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο250 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη20€1,610.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL 825S24EVA-PT Ντουλάπι αποθήκευσης 20 Gauge 78 ίντσες Υ 48 ίντσες Πλάτος
€1,983.07 /μονάδα