HALLOWELL 4804836PL Μαζική αποθήκευση ντουλάπι Top W 48 ίντσες D 36 In | AE4DWW 5JMR5

HALLOWELL 4804836PL Ντουλάπι μαζικής αποθήκευσης επάνω W 48 ιντσών D 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DWW Μοντέλο: 4804836PLCross Ref: 5JMR5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€263.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση
ΧρώμαΠλατινένιο
Βάθος36 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Υλικό16 Gauge 1/2 "Επεκταμένο μέταλλο
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό πλάτος48 "
ΥποκατηγορίαΜαζική αποθήκευση
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL 4803636PL Ντουλάπι μαζικής αποθήκευσης επάνω W 36 ιντσών D 36 In | AE4DWT 5JMR2 4803636PL36 "36 "36 "36 "€170.40
HALLOWELL 4803648PL Μαζική αποθήκευση ντουλάπι Top W 36 ίντσες D 48 In | AE4DWU 5JMR3 4803648PL48 "48 "36 "36 "€203.45
HALLOWELL 4803660PL Μαζική αποθήκευση ντουλάπι Top W 36 ίντσες D 60 In | AE4DWV 5JMR4 4803660PL60 "60 "36 "36 "€268.17
HALLOWELL 4804848PL Ντουλάπι μαζικής αποθήκευσης επάνω W 48 ιντσών D 48 In | AE4DWX 5JMR6 4804848PL48 "48 "48 "48 "€266.90
HALLOWELL 4804860PL Μαζική αποθήκευση ντουλάπι Top W 48 ίντσες D 60 In | AE4DWY 5JMR7 4804860PL60 "60 "48 "48 "€318.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL 4804836PL Ντουλάπι μαζικής αποθήκευσης επάνω W 48 ιντσών D 36 ίντσες
€263.26 /μονάδα