HALLOWELL 4704890PL Μαζική αποθήκη αποθήκευσης Πίσω W 48 ίντσες H 90 In | AE4DXA 5JMR9

HALLOWELL 4704890PL Ντουλάπι μαζικής αποθήκευσης πίσω W 48 ιντσών Υ 90 ίντσες

Στοιχείο: AE4DXA Μοντέλο: 4704890PLCross Ref: 5JMR9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€267.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση ντουλαπιών πίσω
ΧρώμαΠλατινένιο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Υλικό16 Gauge 1/2 "Επεκταμένο μέταλλο
συνολικό ύψος90 "
συνολικό πλάτος48 "
ΥποκατηγορίαΜαζική αποθήκευση ντουλαπιών πίσω
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)231.14
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL 4703690PL Μαζική αποθήκη αποθήκευσης Πίσω W 36 ίντσες H 90 In | AE4DWZ 5JMR8 4703690PL36 "36 "€210.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL 4704890PL Ντουλάπι μαζικής αποθήκευσης πίσω W 48 ιντσών Υ 90 ίντσες
€267.04 /μονάδα