Η υδραυλική γραναζωτή αντλία Haldex Barnes 1800292 είναι ιδανική για τη μεταφορά υδραυλικών υγρών σε μηχανήματα και συστήματα, όπως βιομηχανικός εξοπλισμός, μηχανήματα κατασκευών και συστήματα υδραυλικού τιμονιού αυτοκινήτων. Αυτή η αντλία Haldex Barnes (Concentric) παρέχει ακριβή παροχή υγρού και ρύθμιση πίεσης, επιτρέποντας την αποτελεσματική λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει διαμόρφωση στερέωσης SAE A 2 για εύκολη εγκατάσταση σε συμβατά συστήματα.
- Αυτό το υδραυλικό γρανάζι έρχεται με κάλυμμα από χυτοσίδηρο για ανθεκτικότητα και στιβαρότητα σε βιομηχανικές εφαρμογές.
- Διαθέτει κατασκευή από αλουμίνιο, παρέχοντας ένα ελαφρύ αλλά στιβαρό περίβλημα για τα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Αυτό το υδραυλικό γρανάζι ισορροπημένης πίεσης προσφέρει 90% συνολική απόδοση για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του θορύβου.
Συμβατά αξεσουάρ:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να διατηρήσετε αυτό το διχτυωτό κράτημα για να εξασφαλίσετε τη μακροζωία του;
A. Συνιστώνται τακτικές επιθεωρήσεις για έλεγχο φθοράς, ζημιάς ή χαλαρών συνδέσεων για να διασφαλιστεί η συνεχής απόδοση και η ασφάλεια αυτής της λαβής Hubbell Wiring Device-Kellems.
Ε. Ποια είναι η μετατόπιση της υδραυλικής γραναζωτής αντλίας Haldex Barnes 1800292;
Α. Η μετατόπιση αυτής της αντλίας είναι 0.98 κυβικές ίντσες ανά περιστροφή.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτής της υδραυλικής γραναζωτής αντλίας Haldex Barnes;
Α. Ο κύριος παράγοντας περιλαμβάνει τις απαιτήσεις συστήματος, τη συμβατότητα υγρών, τους ρυθμούς πίεσης και ροής, την ταχύτητα, τη διαμόρφωση τοποθέτησης και τους περιορισμούς χώρου για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη συνεχής βαθμολογία PSI αυτής της αντλίας;
Α. Αυτή η αντλία έχει μέγιστη συνεχή βαθμολογία PSI 4000 PSI.
Ε. Προς ποια κατεύθυνση περιστρέφεται η υδραυλική γραναζωτή αντλία Haldex Barnes 1800292;
A. Αυτή η αντλία περιστρέφεται δεξιόστροφα (R).
Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτήν την υδραυλική γραναζωτή αντλία;
A.
- Ελέγχετε τακτικά την αντλία για διαρροές και ζημιές.