Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALDEX BARNES 1070045 Hydraulic Pump 3000 PSI, 5000 RPM, Reversible, Χυτοσίδηρος | AD7KYB 4F655

HALDEX BARNES 1070045 Υδραυλική Αντλία 3000 PSI, 5000 RPM, Αναστρέψιμη, Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KYB Μοντέλο: 1070045Σταυρός: 4F655

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€327.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική γραναζωτή αντλία / κινητήρας
Διάσταση A3.69 "
Εκτόπισμα0.388 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI2.4
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI5.0
ΣτέγασηΜαντεμένια
Μέγιστη. Συνεχές PSI3000
Μέγιστη. Διαλείπουσα πίεση3300 PSI
Μέγιστη. RPM5000
Βάση4F17 4 μπουλόνι
Ονομαστικό GPM @ 1200 RPM2.0
Θύρες (είσοδος)7 / 8-14
Λιμάνια (έξοδος)7 / 8-14
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Επέκταση άξονα (In.)1/2 Χ 1 1/2 Πληκτρολογημένο
ΧαρακτηριστικάΔιηθητική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5875
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8412298015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική αντλία Haldex Barnes (Concentric) 1070045 είναι μια αμφίστροφη αντλία / κινητήρας που μετατρέπει τη μηχανική ισχύ σε υδραυλική ενέργεια σε υδραυλικά συστήματα βιομηχανικής ποιότητας. Είναι μια αξιόπιστη, υψηλής απόδοσης αντλία που παρέχει ομαλή και συνεχή ροή. Αυτή η αντλία χρησιμοποιείται για εφαρμογές με ιμάντα, άμεσης μετάδοσης κίνησης, γεωργικές, εφαρμογές χειρισμού υλικών και κατασκευαστικού εξοπλισμού (επιπλέον της ρομποτικής, των εργαλειομηχανών και άλλων τύπων μηχανημάτων).

Χαρακτηριστικά:

  • Η υδραυλική αντλία Haldex Barnes 1070045 διαθέτει στεγανοποίηση Viton και βαλβίδες αντεπιστροφής που επιτρέπουν αμφίδρομη χρήση και αποφεύγουν τη θύρα αποστράγγισης της θήκης.
  • Διαθέτει περίβλημα από χυτοσίδηρο για εξαιρετική αντοχή.
  • Αυτή η υδραυλική αντλία / κινητήρας έχει ταχύτητα 5000 rpm και μέγιστη συνεχή πίεση 3000 psi.
  • Διαθέτει βάση 4 μπουλονιών 4F17, προέκταση άξονα με κλειδί 1/2 x 1-1/2 ιντσών και πλευρικές θύρες εξόδου με θύρες ευθύγραμμου σπειρώματος SAE για εύκολες συνδέσεις.
  • Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί σχεδιασμό εξωτερικού γραναζιού σταθερού κυβισμού για ομαλή, μη παλμική ροή.
  • Περιλαμβάνει ένα εσωτερικά λιπασμένο ρουλεμάν στον κινητήριο άξονα για να αντέχει πλευρικά φορτία έως και 150 λίβρες.
  • Το μοντέλο είναι κατάλληλο για τραπέζια ευρετηρίου, μηχανισμούς κίνησης εύκαμπτου σωλήνα, χλοοκοπτικά, μεταφορείς και άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται περιστροφική κίνηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι γενικές πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με αυτήν την υδραυλική αντλία 1070045;

A.

  • Μην υπερβαίνετε την υψηλότερη πίεση ή ταχύτητα λειτουργίας.
  • Όταν χρησιμοποιείτε κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, γειώστε σωστά τον κινητήρα καλωδίωση με ένα γειωμένο, μεταλλικά επενδεδυμένο σύστημα σιδηροδρόμου χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστό καλώδιο γείωσης συνδεδεμένο στο γυμνό μέταλλο του πλαισίου του κινητήρα ή άλλο κατάλληλο μέσο.
  • Αδειάστε όλα τα υγρά από το σύστημα πριν από το σέρβις.
  • Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες και τις συνδέσεις για ασφάλεια πριν από κάθε χρήση.
  • Ελέγχετε περιοδικά τον κινητήρα της αντλίας/ρευστού και τα εξαρτήματα του συστήματος.
  • Φοράτε γυαλιά ασφαλείας όταν εργάζεστε με κινητήρες.
  • Μην πιέζετε τη μισή ζεύξη στον κινητήριο άξονα. Πρέπει να είναι ολισθηρή για ρύθμιση και για αποφυγή εσωτερικής ζημιάς.
  • Κατά την αρχική εκκίνηση, ξεκινήστε και σταματήστε πολλές φορές για να επιτρέψετε στη συναρμολόγηση να προετοιμαστεί.
  • Αφού γεμίσουν οι γραμμές, η αντλία μπορεί να λειτουργήσει σε πλήρη ταχύτητα.
  • Εξαερώστε όλο τον αέρα από το υδραυλικό σύστημα για να αποτρέψετε την ακανόνιστη λειτουργία.
  • Ελέγξτε ξανά τη στάθμη λαδιού του ρεζερβουάρ μετά από μερικούς πλήρεις κύκλους του υδραυλικού συστήματος και συμπληρώστε εάν χρειάζεται.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το συγκρότημα κινητήρα σε εύκαμπτα συστήματα κίνησης ζεύξης;

A.

  • Συνδέστε τον άξονα της αντλίας / κινητήρα υγρού με το εύκαμπτο μισό ζεύξης.
  • Εισαγάγετε την ελαστική αράχνη στο μισό του συνδέσμου αφού σφίξετε τη βίδα ρύθμισης.
  • Το αντίθετο τμήμα σύνδεσης πρέπει να συναρμολογηθεί χαλαρά στον κινητήρα ή στον άξονα του κινητήρα. Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα αντλίας στερέωσης τεσσάρων μπουλονιών τύπου SAE για να στερεώσετε χαλαρά τον κινητήρα.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι άξονες είναι κεντραρισμένοι μεταξύ τους ευθυγραμμίζοντάς τους. Βιδώστε καλά τα μπουλόνια στερέωσης.
  • Συνδέστε τα μισά του συνδέσμου, αφήνοντας κενό 1/16 ίντσας μεταξύ τους και επαληθεύστε ξανά την ευθυγράμμιση.
  • Η βίδα ρύθμισης στο μισό ζευγαρώματος πρέπει να σφίγγεται.
  • Τα πλαστικά βύσματα αποστολής των θυρών εισόδου και εξόδου πρέπει να αφαιρεθούν.
  • Ρίξτε καθαρό λάδι στην αντλία για να την εκκινήσετε και λιπάνετε.
  • Για να ελέγξετε την καλή ευθυγράμμιση του άξονα και την εγκατάσταση του συνδέσμου, περιστρέψτε αργά τον σύνδεσμο άξονα. Συνδέστε τις γραμμές εισόδου και εξόδου με ένα εξάρτημα ευθύγραμμου σπειρώματος SAE και σφίξτε.
  • Για να αποτρέψετε τη σπηλαίωση της αντλίας ενώ χρησιμοποιείτε το συγκρότημα ως αντλία, κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής κοντός και κατάλληλου μεγέθους.
  • Περιστρέψτε τον άξονα μετάδοσης κίνησης με το χέρι πολλές φορές κατά την πρώτη εκκίνηση για να τον γεμίσετε.
  • Απομακρύνετε τον αέρα από το σύστημα για να αποφύγετε την απρόβλεπτη λειτουργία. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του ρεζερβουάρ μετά από μερικούς κύκλους και συμπληρώστε το εάν χρειάζεται.

Ε. Πώς να συντηρήσετε την υδραυλική αντλία;

A.

  • Διατηρήστε το ρεζερβουάρ γεμάτο με υδραυλικό υγρό χρησιμοποιώντας υγρό αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων καλής ποιότητας.
  • Κάντε συχνή επιθεώρηση του υδραυλικού υγρού και αλλάξτε το εάν είναι μολυσμένο.
  • Για να γεμίσετε τη δεξαμενή με καθαρό λάδι, χρησιμοποιήστε μια καθαρή χοάνη εφοδιασμένη με πλέγμα από λεπτό πλέγμα. Μη χρησιμοποιείτε υφασμάτινο σουρωτήρι.
  • Διατηρείτε τη μονάδα καθαρή από βρωμιά και ξένα υλικά.
  • Διατηρείτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις καθαρές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΕκτόπισμαΤιμή
HALDEX BARNES 1002496 Αντλία γραναζιού 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. In./Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002497 Αντλία γραναζιού 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu. In./Rev.€281.15
Υδραυλικά γρανάζια αντλίας HALDEX BARNES 1002498 | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu. In./Rev.€278.91
HALDEX BARNES 1070054 Υγρό κινητήρα 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. In./Rev.€337.85
HALDEX BARNES 1070043 Υγρό κινητήρα 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. In./Rev.€354.64
HALDEX BARNES 1070047 Υγρό κινητήρα 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. In./Rev.€341.84
HALDEX BARNES 1070049 Υγρό κινητήρα 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. In./Rev.€335.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALDEX BARNES 1070045 Υδραυλική Αντλία 3000 PSI, 5000 RPM, Αναστρέψιμη, Χυτοσίδηρος
€327.93 /μονάδα