Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υδραυλικά γρανάζια αντλίας HALDEX BARNES 1002498 | AD7KXX 4F651

HALDEX BARNES 1002498 Υδραυλική αντλία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KXX Μοντέλο: 1002498Σταυρός: 4F651

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€278.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική γραναζωτή αντλία / κινητήρας
Διάσταση A3.16 "
Εκτόπισμα0.129 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI0.8
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI1.6
ΣτέγασηΜαντεμένια
Μέγιστη. Συνεχές PSI3000
Μέγιστη. Διαλείπουσα πίεση3500 PSI
Μέγιστη. RPM5000
Βάση4F17 4 μπουλόνι
Ονομαστικό GPM @ 1200 RPM0.7
Θύρες (είσοδος)3 / 4-16
Λιμάνια (έξοδος)3 / 4-16
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Επέκταση άξονα (In.)1/2 Χ 1 1/2 Πληκτρολογημένο
ΧαρακτηριστικάΔιηθητική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8413919050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΕκτόπισμαΤιμή
HALDEX BARNES 1002496 Αντλία γραναζιού 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. In./Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002497 Αντλία γραναζιού 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu. In./Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1070054 Υγρό κινητήρα 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. In./Rev.€337.85
HALDEX BARNES 1070043 Υγρό κινητήρα 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. In./Rev.€354.64
HALDEX BARNES 1070045 Hydraulic Pump 3000 PSI, 5000 RPM, Reversible, Χυτοσίδηρος | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 Cu. In./Rev.€327.93
HALDEX BARNES 1070047 Υγρό κινητήρα 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. In./Rev.€341.84
HALDEX BARNES 1070049 Υγρό κινητήρα 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. In./Rev.€335.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALDEX BARNES 1002498 Υδραυλική αντλία
€278.91 /μονάδα