Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALDEX BARNES 1020076 Διαχωριστικό Ροή 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661

HALDEX BARNES 1020076 Ροή διαιρέτη 5-10 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KYH Μοντέλο: 1020076Σταυρός: 4F661
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
€461.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός διαχωριστής ροής
Υλικό σώματοςΜόνιμος χυτοσίδηρος
Εκτόπισμα0.258 cc / αναθ
Ρυθμός ροής5-10 GPM
ΛειτουργίαΔιαχωρίστε τη ροή από μία πηγή αντλίας σε ένα ζεύγος αντιστοιχισμένων κυλίνδρων ή κινητήρων ρευστού, συγχρονίστε δύο παράλληλες κινήσεις υδραυλικά από μηχανικά
Γρανάζια11 δόντι σκληρυμένο χάλυβα
Ύψος3.26 "
Μήκος7.55 "
Πίεση λειτουργίας2300 PSI
Εύρος RPMαπό 2000 έως 4500
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό γρανάζι
Τύπος βαλβίδαςΟλοκληρωτική διαφορική ανακούφιση
Πλάτος2.99 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.87
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8481200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ροή διαιρέτη Haldex Barnes (Concentric) 1020076 κατανέμει τη ροή που προέρχεται από μία μόνο αντλία, εξίσου ή σε προκαθορισμένες αναλογίες, μεταξύ 2 ή περισσότερων ενεργοποιητών. Αυτός ο διαχωριστής ροής τύπου περιστροφικού γραναζιού χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό 2 παράλληλων κινήσεων υδραυλικά και όχι μηχανικά.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ροή διαιρέτη Haldex Barnes 1020076 διαχωρίζει τη ροή από μια πηγή αντλίας σε ένα ζεύγος ταιριασμένων κινητήρων ή κυλίνδρων ρευστού.
  • Διαθέτει μόνιμα χυτευμένη κατασκευή από χυτοσίδηρο για να αντέχει σε πιέσεις λειτουργίας έως και 2300 psi.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα διαφορικής εκτόνωσης για τη μείωση της συσσωρευμένης πίεσης στο εσωτερικό.
  • Τα 11 γρανάζια από χάλυβα σκληρυμένα με δόντια μπορούν να περιστρέφονται με μέγιστη ταχύτητα 4500 σ.α.λ., παρέχοντας εξωτερική πίεση υγρού 4500 psi.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς επιλέγω διαχωριστή ροής;

A.

  • Διαιρέστε τη ροή τροφοδοσίας με τον απαραίτητο αριθμό τμημάτων.
  • Οι μονάδες ροής πρέπει να αλλάξουν σε cc/λεπτό.
  • Διαχωρίστε αυτό το cc/min από την ιδανική ταχύτητα των 1500 rpm.
  • Επιλέξτε το πλησιέστερο διαθέσιμο μέγεθος στοιχείου.
  • Επαληθεύστε την ακριβή ταχύτητα εργασίας για αυτό το μέγεθος.

Ε. Πώς συγχρονίζετε δύο υδραυλικούς κυλίνδρους;

Α. Οι σερβοβαλβίδες είναι η πιο ακριβής μέθοδος συγχρονισμού υδραυλικών κυλίνδρων. Η ηλεκτρονική ανάδραση θέσης χρησιμοποιείται από σερβοβαλβίδες για να λειτουργεί ανεξάρτητα κάθε κύλινδρο, ενώ συγκρίνονται οι θέσεις όλων των ενεργοποιητών.

Ε. Ποιες είναι οι διαβαθμίσεις ροής αυτού του διαχωριστή;

Α. 5 έως 10 GPM.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΠίεση λειτουργίαςΠλάτοςΤιμή
HALDEX BARNES 1020075 Διαχωριστικό Ροή 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660 10200750.129 cc / αναθ2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "€483.66
HALDEX BARNES 1100042 Διαχωριστική ροή 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 cc / αναθ10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€861.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALDEX BARNES 1020076 Ροή διαιρέτη 5-10 Gpm
€461.28 /μονάδα