GUARDIAN G1562 Φορητός σταθμός πλύσης ματιών 15 γαλόνι | AF6DEE 9XD46

GUARDIAN G1562 Portable Eye Wash Station 15 Gallon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6DEE Μοντέλο: G1562Σταυρός: 9XD46

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,896.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλυσίματος ματιών
Τύπος βαλβίδας μπάλας1/2 "IPS επιχρυσωμένο ορείχαλκο
Χωρητικότητα15 gal.
ΚαλύμματαΑναστροφή
Διάμετρος16 "
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ρυθμός ροής0.4 gpm
Επικεφαλής Ντία.1.25 "
Ύψος39 "
Μέτρηση της σειράς10 έως 25,000 μικρά
ΤροφοδοσίαΜπαταρία 9V
Θύρα πίεσηςΕλαστικό πλήρωσης (καθαρός αέρας) και ανακούφιση πίεσης
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Άδειο βάρος36.5 λίβρες
Πλήρες βάρος118.9 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.41
Ύψος πλοίου (cm)76.96
Μήκος πλοίου (cm)51.56
Πλάτος πλοίου (cm)51.56
Κωδικός ΕΣ8481805060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN G1562 Portable Eye Wash Station 15 Gallon
€1,896.85 /μονάδα