ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1950 Κρεβάτι ντους με πλύσιμο προσώπου / ματιών Πλάτος 16 ιντσών | AC2PGH 2LVC5

GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Ντουζιέρες με Πλύσιμο προσώπου / ματιών Πλάτος 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PGH Μοντέλο: G1950Cross Ref: 2LVC5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,534.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ασφαλείας
Μπολ Ντιά.11-1 / 2 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώνΧυτά αλουμίνιο
Υλικό μπολΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό τοποθέτησηςΓαλβανισμένο ατσάλι
Επικεφαλής Ντία.2.25 "
Ύψος96 "
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Υλικό σωλήνωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Μήκος λαβής ντους30 "
Η κεφαλή ντους ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη λαβή
Υλικό κεφαλής ντουςπλαστικός
Υλικό βαλβίδωνΟρείχαλκος
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.74
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)83.31
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8481805060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Φλάντζα δαπέδου φύλακα: Αυτή η φλάντζα δαπέδου από χυτό αλουμίνιο συγκρατεί τον σωλήνα στο δάπεδο ή στον τοίχο.
  • Κεφαλή ψεκασμού Guardian: Αυτή η κεφαλή ψεκασμού αντικαθιστά την ελαττωματική κεφαλή για να διατηρήσει την απόδοση.
  • Κάλυμμα σκόνης Guardian: Αυτό το κάλυμμα αντικαθιστά τα φθαρμένα καλύμματα για περιορισμό της μόλυνσης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI Z358.1
  • ETL
  • UPC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή της κεφαλής ντους αυτής της μονάδας;

Α. Πλαστικό ABS.

Ε. Πού πρέπει να τοποθετούνται οι σταθμοί πλύσης;

A. Οι σταθμοί πλύσης πρέπει να εγκατασταθούν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ή 55 πόδια από τον πιθανό κίνδυνο.

Ε. Πώς να ξεπλύνετε αυτό το σταθμό πλύσης Guardian;

A. Λειτουργήστε το σταθμό πλύσης για τρία λεπτά για να αφαιρέσετε τυχόν στάσιμο νερό από τη γραμμή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΥλικόΤιμή
GUARDIAN ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1950P Ντουζιέρες με πλαστικό προσώπου / πλύσης ματιών | AC2PGG 2LVC3 G1950P--€1,421.63
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1950BC Ντουζιέρα με πρόσωπο / πλύσιμο ματιών Πλάτος 16 ιντσών | AC2PGK 2LVC9 G1950 π.Χ--€1,756.28
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1950HFC Σταθμός Ασφαλείας, Χειροκίνητος, Ποδικός έλεγχος, Κεφαλή ντουζιέρας 10 ιντσών, Βαλβίδα 1 ίντσας | CJ7EGM G1950HFC20 gpm-€1,433.71
RFQ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1950PCC Σταθμός ασφαλείας με πλύσιμο ματιών, κεφαλή ντους 10 ιντσών, βαλβίδα 1 ίντσας, φινίρισμα χρωμίου | CJ7EGN G1950PCC20 gpmΑνοξείδωτο ατσάλι€4,303.15
RFQ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1950P-HFC Σταθμός ασφαλείας με πλύσιμο ματιών, χειριστήριο ποδιών, Πλαστικό μπολ ABS 11 1/2 ίντσας | CJ7EGP G1950P-HFC30 gpm-€1,334.12
RFQ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1996-316 Σταθμός ασφαλείας με πλύσιμο ματιών, κεφαλή ντους 10 ιντσών, βαλβίδα 1 ίντσας, ανοξείδωτο χάλυβα 316 | CJ7EGY G1996-31620 gpm316 από ανοξείδωτο ατσάλι€3,315.83
RFQ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1996P Σταθμός ασφαλείας, Πλύσιμο ματιών/προσώπου, Σταθμός ντους, Πλαστικό μπολ ABS, Ανοξείδωτο ατσάλι | CJ7EGZ G1996P20 gpmΑνοξείδωτο ατσάλι€2,793.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Ντουζιέρες με Πλύσιμο προσώπου / ματιών Πλάτος 16 ιντσών
€1,534.04 /μονάδα