ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1891 Σταθμός πλύσης τοίχων από ανοξείδωτο ατσάλι 14-5 / 16 W | AC2PHP 2LVH8

GUARDIAN EQUIPMENT G1891 Σταθμός Σταθερού Πλύσης Τοίχος από ανοξείδωτο ατσάλι 14-5/16 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PHP Μοντέλο: G1891Cross Ref: 2LVH8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,604.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλύσης ματιών
Συμβατό με ADAΟχι
Μπολ Ντιά.11-1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος14.75 "
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώναλουμίνιο
Υλικό μπολΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό τοποθέτησηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγεθος προσαρμογής1/2 "NPT Γυναίκα
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος10.25 "
ΒάσηΤοίχος
Αριθμός κεφαλών2
Υλικό σωλήνωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό βαλβίδωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Πλάτος14 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.357
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8481805060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1891 Σταθμός Σταθερού Πλύσης Τοίχος από ανοξείδωτο ατσάλι 14-5/16 W
€1,604.99 /μονάδα