Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR U80LJ024AA3 Air Gun, 120 Psi, 1.9 Lbf, 32 Inch Length, 40 Scfm | AD2BQL 3MLY6

GUARDAIR U80LJ024AA3 Air Gun, 120 Psi, 1.9 Lbf, 32 Inch Length, 40 Scfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BQL Μοντέλο: U80LJ024AA3Cross Ref: 3MLY6
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
€53.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα40 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαChrome
Μέγεθος επέκτασης24 "
Μέγεθος εισόδου3/8 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA97
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοWhisper Jet (R)
Μήκος ακροφυσίου1-1 / 2 "
Μέγεθος εξόδου3/4 "(F) NPT
Παραγωγή1.9 λίβρα
Συνολικό μήκος32 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR U80LJ048AA2 Air Gun, 120 Psi, 55 Inch Length, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AC9VHM 3KMD2 U80LJ048AA2Γκρί55 "€59.52
GUARDAIR U80LJ012AA2 Air Gun, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 19 Inch Length | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2Γκρί19 "€49.83
GUARDAIR U80LJ018AA2 Air Gun, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 25 Inch Length | AD2BQB 3MLW8 U80LJ018AA2Γκρί25 "€51.43
GUARDAIR U80LJ024AA2 Air Gun, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 32 Inch Length | AD2BQC 3MLX1 U80LJ024AA2Γκρί32 "€53.04
GUARDAIR U80LJ036AA2 Air Gun, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 43 Inch Length | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2Γκρί43 "€56.28
GUARDAIR U80LJ072AA2 Air Gun, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 79 Inch Length | AD2BQF 3MLX7 U80LJ072AA2Γκρί79 "€65.99
RFQ
GUARDAIR U80LJ012AA3 Air Gun, 19 Inch Length, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQH 3MLY2 U80LJ012AA3Γκρί19 "€49.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR U80LJ024AA3 Air Gun, 120 Psi, 1.9 Lbf, 32 Inch Length, 40 Scfm
€53.04 /μονάδα