GUARDAIR U75LJ024AA2 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, 28 Inch Length | AD7LNY 4FE76

GUARDAIR U75LJ024AA2 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, Μήκος 28 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LNY Μοντέλο: U75LJ024AA2Cross Ref: 4FE76

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€50.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα49 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος επέκτασης24 "
Μέγεθος εισόδου3/8 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA104
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μέγεθος εξόδου3/4 έως 32 "(F) NPT
Παραγωγή2.8 λίβρα
Συνολικό μήκος28 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)78.23
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR U75LJ018AA2 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 25 Inch Length, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2Chrome25 "€49.07
GUARDAIR U75LJ072AA2 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 79 Inch Length | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2Γκρί79 "€63.61
RFQ
GUARDAIR U75LJ012AA3 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, 19 Inch Length | AD2BNQ 3MLR2 U75LJ012AA3Chrome19 "€47.44
GUARDAIR U75LJ018AA3 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 25 Inch Length | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3Γκρί25 "€49.07
GUARDAIR U75LJ024AA3 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, Μήκος 32 ιντσών | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3Γκρί32 "€50.68
GUARDAIR U75LJ036AA3 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, 43 Inch Length | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3Γκρί43 "€53.90
GUARDAIR U75LJ048AA3 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, Μήκος 55 ίντσες | AD2BNW 3MLT1 U75LJ048AA3Γκρί55 "€57.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR U75LJ024AA2 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, Μήκος 28 ίντσες
€50.68 /μονάδα