Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR U75LJ048AA3 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, Μήκος 55 ίντσες | AD2BNW 3MLT1

GUARDAIR U75LJ048AA3 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, Μήκος 55 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BNW Μοντέλο: U75LJ048AA3Cross Ref: 3MLT1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€57.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα49 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος επέκτασης48 "
Μέγεθος εισόδου3/8 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA104
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου2"
Μέγεθος εξόδου3/4 έως 32 "(F) NPT
Παραγωγή2.8 λίβρα
Συνολικό μήκος55 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)140.46
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR U75LJ018AA2 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 25 Inch Length, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2Chrome25 "€49.07
GUARDAIR U75LJ072AA2 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 79 Inch Length | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2Γκρί79 "€63.61
RFQ
GUARDAIR U75LJ012AA3 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, 19 Inch Length | AD2BNQ 3MLR2 U75LJ012AA3Chrome19 "€47.44
GUARDAIR U75LJ018AA3 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 25 Inch Length | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3Γκρί25 "€49.07
GUARDAIR U75LJ024AA3 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, Μήκος 32 ιντσών | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3Γκρί32 "€50.68
GUARDAIR U75LJ036AA3 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, 43 Inch Length | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3Γκρί43 "€53.90
GUARDAIR U75LJ072AA3 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 79 Inch Length, 49 Scfm | AD2BPA 3MLT5 U75LJ072AA3Chrome79 "€63.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR U75LJ048AA3 Air Gun, 120 Psi, 49 Scfm, Μήκος 55 ίντσες
€57.14 /μονάδα