Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR U75LJ006AA3 Air Gun, 13 Inch Length, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm | AD2BNP 3MLP9

GUARDAIR Αεροβόλο πιστόλι U75LJ006AA3, μήκος 13 ιντσών, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BNP Μοντέλο: U75LJ006AA3Cross Ref: 3MLP9
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
€45.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα49 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος επέκτασης6"
Μέγεθος εισόδου3/8 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA104
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου2"
Μέγεθος εξόδου3/4 έως 32 "(F) NPT
Παραγωγή2.8 λίβρα
Συνολικό μήκος13 "
ΣκανδάληΜακρύ μοχλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR U75LJ060AA3 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 67 Inch Length | AD2BNY 3MLT3 U75LJ060AA349 scfm1043/4 έως 32 "(F) NPT2.8 λίβρα67 "€60.38
GUARDAIR U80LJ006AA3 Air Gun, 120 Psi, 13 Inch Length, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQG 3MLX9 U80LJ006AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 λίβρα13 "€48.20
GUARDAIR U80LJ060AA3 Air Gun, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 67 Inch Length | AD2BQT 3MLZ3 U80LJ060AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 λίβρα67 "€62.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR Αεροβόλο πιστόλι U75LJ006AA3, μήκος 13 ιντσών, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm
€45.83 /μονάδα