Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR LZR650012AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, 15 Scfm, Μήκος 17 ιντσών | AC8JLD 3APZ4

GUARDAIR LZR650012AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, 15 Scfm, Μήκος 17 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JLD Μοντέλο: LZR650012AACross Ref: 3APZ4
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
€32.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα15 scfm
Υλικό σώματοςΧυτά αλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος επέκτασης12 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA101
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου2"
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή1.1 λίβρα
Συνολικό μήκος17 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR LZR650006AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, 15 Scfm, Μήκος 11 ίντσες | AC8JLC 3APZ3 LZR650006AA15 scfm1.1 λίβρα11 "€31.69
GUARDAIR LZR650018AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, 15 Scfm, Μήκος 23 ιντσών | AC8JLE 3APZ5 LZR650018AA15 scfm1.1 λίβρα23 "€33.32
GUARDAIR LZR650024AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, 15 Scfm, Μήκος 29 ίντσες | AC8JLF 3APZ6 LZR650024AA15 scfm1.1 λίβρα29 "€34.04
GUARDAIR LZR650036AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, 15 Scfm, Μήκος 41 ίντσες | AC8JLG 3APZ7 LZR650036AA15 scfm1.1 λίβρα41 "€35.63
GUARDAIR LZR650048AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, 15 Scfm, Μήκος 53 ίντσες | AC8JLH 3APZ8 LZR650048AA15 scfm1.1 λίβρα53 "€37.23
GUARDAIR LZR650060AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, 13 Scfm, Μήκος 65 ίντσες | AC8JLJ 3APZ9 LZR650060AA13 scfm1.1 λίβρα65 "€38.85
GUARDAIR LZR650072AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, 13 Scfm, Μήκος 77 ίντσες | AC8JLR 3ARA1 LZR650072AA13 scfm0.9 λίβρα77 "€40.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR LZR650012AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, 15 Scfm, Μήκος 17 ιντσών
€32.60 /μονάδα