Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR LZR600018AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, Μήκος 22-1/2 ίντσες | AC8JKW 3APY6

GUARDAIR LZR600018AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, Μήκος 22-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JKW Μοντέλο: LZR600018AAΣταυρός: 3APY6
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
€33.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα13 scfm
Υλικό σώματοςΧυτά αλουμίνιο
Τύπος σώματοςΑθόρυβη λειτουργία
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος επέκτασης18 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA101
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου2"
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή0.9 λίβρα
Συνολικό μήκος22.5 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR LZR600006AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, Μήκος 10-1/2 ίντσας | AC8JKU 3APY4 LZR600006AA10.5 "€31.69
GUARDAIR LZR600036AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, Μήκος 40-1/2 ίντσας | AC8JKY 3APY8 LZR600036AA40.5 "€35.63
GUARDAIR LZR600060AA Air Gun, Grey, 120 Psi, 64-1/2 Inch Length | AC8JLA 3APZ1 LZR600060AA64.5 "€38.85
GUARDAIR LZR600072AA Air Gun, Grey, 120 Psi, 76-1/2 Inch Length | AC8JLB 3APZ2 LZR600072AA76.5 "€40.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR LZR600018AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, Μήκος 22-1/2 ίντσες
€33.32 /μονάδα