Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR 75XT060AA Air Gun, Chrome, 120 Psi, 64-1/4 Inch Length | AE3UMU 5GAV0

GUARDAIR 75XT060AA Air Gun, Chrome, 120 Psi, Μήκος 64-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3UMU Μοντέλο: 75XT060AACross Ref: 5GAV0

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€50.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα54 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαChrome
Μέγεθος επέκτασης60 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA108
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοXtra Thrust (R)
Μήκος ακροφυσίου60 "
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή2.8 λίβρα
Συνολικό μήκος64.25 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7695
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
GUARDAIR 75XT006AA Air Gun, Chrome, 120 Psi, 10-1/4 Inch Length | AE3UMQ 5GAU7 75ΧΤ006ΑΑ--10.25 "-€35.19
GUARDAIR 75XT018AA Air Gun, Chrome, 120 Psi, 22-1/4 Inch Length | AE3UMR 5GAU8 75ΧΤ018ΑΑ--22.25 "-€39.81
GUARDAIR 75XT048AA Air Gun, Chrome, 52-1/4 Inch Length, 120 Psi | AE3UMT 5GAU9 75ΧΤ048ΑΑ--52.25 "-€47.49
GUARDAIR 75XT072AA Air Gun, Chrome, 120 Psi, 76-1/4 Inch Length | AE3UMV 5GAV1 75ΧΤ072ΑΑ--76.25 "-€53.62
RFQ
Αερόπιστο GUARDAIR 75XT006AS, μέγεθος 6 ιντσών, προέκταση αλουμινίου και ακροφύσιο χάλυβα | CE8NKK 75ΧΤ006AS----€42.50
RFQ
GUARDAIR 75XT006SA Πιστόλι αέρα, μέγεθος 6 ιντσών, επέκταση χάλυβα και ακροφύσιο κράματος | CE8NKL 75ΧΤ006SA1"9.4 "-6.5 "€46.16
Πιστόλι αέρα GUARDAIR 75XT006SS, μεγέθους 6 ιντσών, επέκτασης χάλυβα και χάλυβα ακροφύσιο | CE8NKM 75ΧΤ006SS1"9.4 "-6.5 "€44.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR 75XT060AA Air Gun, Chrome, 120 Psi, Μήκος 64-1/4 ίντσες
€50.56 /μονάδα