Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πιστόλι αέρα GUARDAIR 75LJ012AAPK ασφαλείας, μεγέθους 12 ιντσών, συσκευασία 10 | CE8NGX

GUARDAIR 75LJ012AAPK Αερόπιστο Ασφαλείας, Μέγεθος 12 ιντσών, Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8NGX Μοντέλο: 75LJ012AAPK

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€315.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Ροή ροής αέρα34 cfm
Εισαγωγή αέρα NPT (In.)1 / 4 "
Ύψος20 "
Μήκος12 "
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Επίπεδο θορύβου107 dB
Αξιολόγηση ώθησης2 λίβρες
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR 75LJ006AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 10-1/2 Inch Length | AA8LEF 19A840 75LJ006ΑΑ-Μεταλλικός--1045 / 8 "2 λίβρα10.5 "€31.65
GUARDAIR 75LJ018AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 22-1/2 Inch Length | AA8LEG 19A841 75LJ018ΑΑ-Μεταλλικός--1075 / 8 "2 λίβρα22.5 "€34.71
GUARDAIR 75LJ048AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 52-1/2 Inch Length | AA8LEH 19A842 75LJ048ΑΑ-Μεταλλικός--1075 / 8 "2 λίβρα52.5 "€42.40
GUARDAIR 75LJ012AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, 16 Inch Length | AB3BYE 1RF80 75LJ012ΑΑ-Γκρί--1071/8 "(F) NPT2 λίβρα16 "€33.16
GUARDAIR 75LJ024AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, 28 Inch Length | AB3BYF 1RF81 75LJ024ΑΑ-Γκρί--1071/8 "(F) NPT2 λίβρα28 "€36.26
GUARDAIR 75LJ036AA Air Gun, 120 Psi, 34 Scfm, 40 Inch Length | AB3BYG 1RF82 75LJ036ΑΑ-Γκρί--1071/8 "(F) NPT2.1 λίβρα40 "€39.32
GUARDAIR 75LJ060AA Air Gun, Chrome, 64-1/4 Inch Length, 120 Psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060ΑΑ-Chrome--1071/8 "(F) NPT2 λίβρα64.25 "€45.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR 75LJ012AAPK Αερόπιστο Ασφαλείας, Μέγεθος 12 ιντσών, Πακέτο 10
€315.11 /μονάδα