GUARD DOG GDCR5X125-O / B Προστατευτικό διασταυρούμενου καλωδίου 4 Way | AE4RAF 5MKK2

GUARD DOG GDCR5X125-O/B Cross Cable Protector 4 Way

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RAF Μοντέλο: GDCR5X125-O/BCross Ref: 5MKK2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€676.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου 4-Way Cross
Ύψος καναλιού1.33 "
Κανάλι Πλάτος1.33 "
Κανάλια5
ΧρώμαΠορτοκαλί (καπάκι), μαύρο (ράμπα)
Στυλ σύνδεσηΟστό σκύλου
Ύψος1.88 "
Μήκος28.5 "
Χωρητικότητα φορτίου10,500 (ελαστικό), 21,000 (άξονας) lb.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1-1 / 4 "
Αριθμός καναλιών5
Στυλκρεμαστός
Πλάτος19.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.9025
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό μεντεσέ (ενισχυμένο φίμπεργκλας)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARD DOG GDCR5X125-O/B Cross Cable Protector 4 Way
€676.33 /μονάδα