Προστατευτικό καλωδίου GUARD DOG GD5X125-ADA-O / B Πορτοκαλί και μαύρο 1.5 πόδια | AG3AWH 32RX15

GUARD DOG GD5X125-ADA-O/B Προστατευτικό καλωδίου πορτοκαλί και μαύρο 1.5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3AWH Μοντέλο: GD5X125-ADA-O/BCross Ref: 32RX15

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€525.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού1-1 / 4 "
Κανάλι Πλάτος1-1 / 4 "
ΧρώμαΜαύρο και Πορτοκαλί
Στυλ σύνδεσηΟστό σκύλου
Ύψος2"
Μήκος1.5ft.
Χωρητικότητα φορτίου10,500 λίβρες
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1-1 / 4 "
Αριθμός καναλιών5
Στυλκρεμαστός
Πλάτος50 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7375
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ39269097

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός καναλιώνΠλάτοςΤιμή
GUARD DOG GD5X75-O / B Προστατευτικό καλωδίου Μήκος 3 ποδιών 33.3 ίντσες Πλάτος | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / ΒΠορτοκαλί / Μαύρο1.25 "3ft.34,000 λίβρες533.3 "€595.86
Προστατευτικό καλωδίου GUARD DOG GD5X75-ST-O / B Μήκος 3 ποδιών 16.9 ίντσες Πλάτος | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / ΒΠορτοκαλί / Μαύρο1.25 "3ft.24,000 λίβρες516.9 "€394.96
GUARD DOG GD3X75-O / B Προστατευτικό καλωδίου 3 πόδια Μήκος 30.3 ίντσες Πλάτος | AB6UJL 22F226 GD3X75-O / ΒΠορτοκαλί / Μαύρο1.25 "3ft.27,000 λίβρες330.3 "€576.59
Προστατευτικό καλωδίου GUARD DOG GD3X75-ST-O / B Μήκος 3 ποδιών 13.8 ίντσες Πλάτος | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / ΒΠορτοκαλί / Μαύρο1.25 "3ft.17,000 λίβρες313.8 "€335.97
GUARD DOG GD2X75-O / B Προστατευτικό καλωδίου 3 πόδια Μήκος 28.38 ίντσες Πλάτος | AB6UJN 22F228 GD2X75-O / ΒΠορτοκαλί / Μαύρο1.25 "3ft.23,000 λίβρες228.38 "€425.11
GUARD DOG GD2X75-ST-O / B Προστατευτικό καλωδίου 3 πόδια Μήκος 11.94 ίντσες Πλάτος | AB6UJP 22F229 GD2X75-ST-O / ΒΠορτοκαλί / Μαύρο1.25 "3ft.13,000 λίβρες211.94 "€287.41
GUARD DOG GD1X75-O/B Καλώδιο Προστατευτικό 3 πόδια Μήκος 27.25 ίντσες Πλάτος | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / ΒΠορτοκαλί / Μαύρο1.25 "3ft.23,000 λίβρες127.25 "€410.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARD DOG GD5X125-ADA-O/B Προστατευτικό καλωδίου πορτοκαλί και μαύρο 1.5 πόδια
€525.33 /μονάδα