Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROZ 36JN53 Φίλτρο αέρα 3/4 ιντσών NPT 175 cfm 290 psi | AH6XDJ

GROZ 36JN53 Φίλτρο αέρα 3/4 ίντσας NPT 175 cfm 290 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6XDJ Μοντέλο: 36JN53

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€217.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος μπολ5.6 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΗμιαυτόματο
Φίλτρο MediaΠεπιεσμένου αέρα
Βαθμολογία φίλτρου40 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή175 cfm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
συνολικό ύψος10.43 "
συνολικό πλάτος3.54 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
ΜέγεθοςΒαρύ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Supercedes Dynaflo 0411024, Δίας 82199654

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
GROZ 36JN54 Φίλτρο αέρα 1 ίντσας NPT 230 cfm 290 psi | AH6XDK 36JN54230 cfm1 "NPT€217.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROZ 36JN53 Φίλτρο αέρα 3/4 ίντσας NPT 175 cfm 290 psi
€217.76 /μονάδα