Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 84-9237 Καλώδιο μπαταρίας Pre Made | AB9UZR 2FFD5

GROTE 84-9237 Καλώδιο μπαταρίας Προκατασκευασμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UZR Πρότυπο: 84-9237Cross Ref: 2FFD5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο μπαταρίας
ΧρώμαΜαύρη
σύνδεσηBolt
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςBolt
Gauge4
Μήκος48 "
ΥλικόΧαλκός
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΥποκατηγορίαΚαλώδιο / πλεξούδα
Τύπος διακόπτηΚορυφαία δημοσίευση
Χρώμα σύρματοςΜαύρη
Μέγεθος καλωδίου4 γκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4635
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8544492000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΧρώμασύνδεσηΥλικό σύνδεσηςGaugeΜήκοςΥλικόΧρώμα σύρματοςΤιμή
Καλώδιο μπαταρίας GROTE 82-7014 | AB9FRC 2CWH1 82-70144 γκαΜαύρη-Αντιμόνιο μόλυβδος414 "Αντιμόνιο μόλυβδοςΜαύρη€16.71
Καλώδιο μπαταρίας GROTE 82-7025 | AB9FRE 2CWH3 82-70254 γκαΜαύρη-Αντιμόνιο μόλυβδος425 "Αντιμόνιο μόλυβδοςΜαύρη€21.59
Καλώδιο μπαταρίας GROTE 82-7053 | AB9FRF 2CWH5 82-70534 γκαΜαύρη-Αντιμόνιο μόλυβδος453 "Αντιμόνιο μόλυβδοςΜαύρη€37.37
Προκατασκευασμένο καλώδιο GROTE 84-9224 | AB9UZC 2FFC1 84-92244 γκαΜαύρηΣυνδέωΧαλκός410 "ΧαλκόςΜαύρη€15.46
GROTE 84-9225 Προκατασκευασμένο καλώδιο μπαταρίας | AB9UZD 2FFC2 84-92254 γκαΜαύρηBoltΧαλκός412 "ΧαλκόςΜαύρη€15.84
Προκατασκευασμένο καλώδιο GROTE 84-9226 | AB9UZE 2FFC3 84-92264 γκαΜαύρηBoltΧαλκός415 "ΧαλκόςΜαύρη€16.55
Προκατασκευασμένο καλώδιο μπαταρίας GROTE 84-9227 | AB9UZF 2FFC4 84-92274 γκαΜαύρηBoltΧαλκός416 "ΧαλκόςΜαύρη€20.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 84-9237 Καλώδιο μπαταρίας Προκατασκευασμένο
€32.87 /μονάδα