Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 73240 Εφεδρικός συναγερμός 82 έως 107db Μπλε 3 ίντσες Ύψος | AE6RYA 5UVY6

GROTE 73240 Συναγερμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 82 έως 107db Μπλε Ύψος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RYA Μοντέλο: 73240Cross Ref: 5UVY6
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
€147.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφεδρικός συναγερμός
ΧρώμαΜπλε
Τρέχουσα συντάχθηκε0.6A
Ύψος3"
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μήκος5"
ΒάσηΟλοκλήρωμα
Επίπεδο ήχου82 έως 107 dB
Τάσηαπό 12 έως 24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8512300040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΒάσηΕπίπεδο ήχουΤάσηΤιμή
GROTE 73040 Εφεδρικός συναγερμός 97db Μπλε 3-5 / 16 ίντσες Ύψος | AB9FVR 2CXB3 730400.4AΝάιλον3 15 / 16 "Παγκόσμιος97 dBαπό 12 έως 24€40.39
GROTE 73090 Back up Alarm 107db Μπλε 3-5 / 16 ίντσες Ύψος | AB9FVT 2CXB5 730900.4AΝάιλον3 15 / 16 "Παγκόσμιος107 dBαπό 12 έως 24€67.62
GROTE 73250 Εφεδρικός συναγερμός 107db Μπλε 3 ίντσες Ύψος | AB9FVU 2CXB7 732500.6AΑτσάλι5"Ολοκλήρωμα107 dBαπό 12 έως 24€111.88
GROTE 73030 Ξυπνητήρι ασφαλείας 107db/112db Μπλε ύψος 4 ιντσών | AC3RQL 2VPN5 730300.6AΑτσάλι5.75 "Παγκόσμιος107 dB/112 dBαπό 12 έως 36€144.62
GROTE 73080 Εφεδρικός συναγερμός 87 έως 112db Μπλε 4 ίντσες Ύψος | AC3RQM 2VPN6 730800.4AΑτσάλι5.75 "Παγκόσμιος87 έως 112 dBαπό 12 έως 24€136.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 73240 Συναγερμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 82 έως 107db Μπλε Ύψος 3 ιντσών
€147.75 /μονάδα