Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 73030 Ξυπνητήρι ασφαλείας 107db/112db Μπλε ύψος 4 ιντσών | AC3RQL 2VPN5

GROTE 73030 Εφεδρικός συναγερμός 107db/112db Μπλε Ύψος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3RQL Μοντέλο: 73030Cross Ref: 2VPN5
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
€144.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφεδρικός συναγερμός
ΧρώμαΜπλε
Τρέχουσα συντάχθηκε0.6A
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μήκος5.75 "
ΒάσηΠαγκόσμιος
Επίπεδο ήχου107 dB/112 dB
Τάσηαπό 12 έως 36

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8512300040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΒάσηΕπίπεδο ήχουΤάσηΤιμή
GROTE 73040 Εφεδρικός συναγερμός 97db Μπλε 3-5 / 16 ίντσες Ύψος | AB9FVR 2CXB3 730400.4AΝάιλον3 15 / 16 "Παγκόσμιος97 dBαπό 12 έως 24€40.39
GROTE 73090 Back up Alarm 107db Μπλε 3-5 / 16 ίντσες Ύψος | AB9FVT 2CXB5 730900.4AΝάιλον3 15 / 16 "Παγκόσμιος107 dBαπό 12 έως 24€67.62
GROTE 73250 Εφεδρικός συναγερμός 107db Μπλε 3 ίντσες Ύψος | AB9FVU 2CXB7 732500.6AΑτσάλι5"Ολοκλήρωμα107 dBαπό 12 έως 24€111.88
GROTE 73080 Εφεδρικός συναγερμός 87 έως 112db Μπλε 4 ίντσες Ύψος | AC3RQM 2VPN6 730800.4AΑτσάλι5.75 "Παγκόσμιος87 έως 112 dBαπό 12 έως 24€136.66
GROTE 73240 Εφεδρικός συναγερμός 82 έως 107db Μπλε 3 ίντσες Ύψος | AE6RYA 5UVY6 732400.6AΑτσάλι5"Ολοκλήρωμα82 έως 107 dBαπό 12 έως 24€147.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 73030 Εφεδρικός συναγερμός 107db/112db Μπλε Ύψος 4 ιντσών
€144.62 /μονάδα