Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 72100-5 Ηλεκτρικός κόρνας | AB9FVQ 2CXB1

GROTE 72100-5 Ηλεκτρική Κόρνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FVQ Πρότυπο: 72100-5Cross Ref: 2CXB1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κέρατο
Ντεσιμπέλ125 dB
φινίρισμαΜαύρο σμάλτο
Για χρήση OnΟικιακά οχήματα
Ύψος3.625 "
ΥλικόΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΨηλά
Τάση12 DC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8512300020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 72100-5 Ηλεκτρική Κόρνα
€35.45 /μονάδα