Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 60291 Ορθογώνια λυχνία άδειας | AB9FRP 2CWK2

GROTE 60291 Ορθογώνιο φωτιστικό άδειας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FRP Μοντέλο: 60291Cross Ref: 2CWK2
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
€8.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα άδειας
ΧρώμαΚαθαρισμός
Current Rating0.66A
Βάθος3 / 4 "
Διάμετρος3 / 4 "
Λάμπα ζωής15,000 hr.
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Μήκος3 13 / 16 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Τύπος τερματισμούΠλεξίδα
Που χρησιμοποιείται γιαΣτενές εφαρμογές τοποθέτησης
Λάμπα βολτ12
Πλάτος1.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠου χρησιμοποιείται γιαCurrent RatingΒάθοςΠλάτοςΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΤύπος τερματισμούΤιμή
GROTE 60261 Μικρή λυχνία άδειας | AB9FRL 2CWJ5 60261-0.33A7 / 8 "1.25 "7 / 8 "2.625 "ABS / πολυανθρακικόΠλεξίδα€6.01
GROTE 60280 Μικρή ορθογώνια λυχνία άδειας | AB9FRN 2CWJ9 60280-0.33A1.75 "1.25 "1.75 "4 19 / 64 "ABS / πολυανθρακικόΠλεξίδα€13.45
GROTE 60331 Σφραγισμένη λάμπα άδειας Turtlebackii | AB9FRQ 2CWK4 60331Ρυμουλκούμενα Utility0.66A1.5 "2"1.5 "5.875 "ΠολυανθρακικόΗ αδιάβροχη σύνδεση αρσενικού πινέλου δέχεται πλεξίδα UBS€11.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 60291 Ορθογώνιο φωτιστικό άδειας
€8.62 /μονάδα