Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 49192 Λαμπτήρας Bar LED 15 ιντσών Λεπτή γραμμή Κόκκινη | AA6GCF 13W951

GROTE 49192 Φωτιστικό μπαρ Led 15 ιντσών λεπτή γραμμή κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GCF Μοντέλο: 49192Cross Ref: 13W951
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
€49.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα Μπαρ
Κέντρα βάσης βάσης14-1 / 2 "
ΧρώμαRed
Current Rating0.25A
Βάθος1.375 "
Λάμπα ζωής100,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος15 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Αριθμός λαμπτήρων3
ShapeΩοειδής
Τύπος τερματισμούHardwired
ΧαρακτηριστικάΛεπτή γραμμή
Που χρησιμοποιείται γιαΑντικατάσταση
Λάμπα βολταπό 9 έως 16
Πλάτος1.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛάμπα βολτCurrent RatingΒάθοςΠλάτοςΤύπος λάμπαςΜήκοςΥλικόShapeΤιμή
GROTE 49082 Φωτιστικό Μπαρ Χαμηλού προφίλ Τετράγωνο Στυλ | AB9FNP 2CWA4 49082120.99A2.125 "2 1 / 16 "Λευκοπυρώμενος18.25 "DURAMOLD / ΑκρυλικόΤετράγωνα€57.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 49192 Φωτιστικό μπαρ Led 15 ιντσών λεπτή γραμμή κόκκινο
€49.19 /μονάδα