Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 47953 Διάκενο / Λάμπα μαρκαδόρου με στεφάνη χρωμίου | AB9FNA 2CVY9

GROTE 47953 Λάμπα διάκενου/δείκτη με στεφάνη χρωμίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FNA Μοντέλο: 47953Cross Ref: 2CVY9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα σήμανσης εκκαθάρισης
ΧρώμαΚίτρινο
Current Rating0.05A
Βάθος7 / 16 "
ταιριάζειΣτενές εφαρμογές
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος3"
ΥλικόΠολυανθρακικό / ABS
Τοποθέτηση ΤύποςΡοδέλα
ShapeΩοειδής
Τύπος τερματισμούΕνσύρματο με τερματισμό 0.180 σφαιρών
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Που χρησιμοποιείται γιαΑντικατάσταση
Πλάτος15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαCurrent RatingΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΤιμή
GROTE 45262 Διάκενο / δείκτης Φακός φακού Κόκκινο | AB9FKR 2CVR9 45262ΕπιφάνειαRed0.66AHardwiredΟπτικός φακός2"31 / 32 "-€7.22
GROTE 45263 Διάκενο / δείκτης Φακός φακού Οπτικό κίτρινο | AB9FKT 2CVT1 45263ΕπιφάνειαΚίτρινο0.66AHardwiredΟπτικός φακός2"31 / 32 "-€7.22
GROTE 47952 Διάφανο διάκενο / Λάμπα σήμανσης με στεφάνη χρωμίου | AB9FMZ 2CVY8 47952ΡοδέλαRed0.05AΕνσύρματο με τερματισμό 0.180 σφαιρώνLow Profile15 / 16 "7 / 16 "Στενές εφαρμογές€30.52
GROTE 47962 Διάφραγμα / δείκτης Λυχνία Led Micronova Red | AB9FNB 2CVZ1 47962ΡοδέλαRed0.05AΕνσύρματο με τερματισμό 0.180 σφαιρών-1 3 / 32 "7 / 16 "Στενές εφαρμογές€25.12
GROTE 47963 Διάφραγμα / δείκτης Λυχνία LED Micronova Yellow | AB9FNC 2CVZ2 47963ΡοδέλαΚίτρινο0.05AΕνσύρματο με τερματισμό 0.180 σφαιρών-1 3 / 32 "7 / 16 "Στενές εφαρμογές€25.17
GROTE 47982 Λαμπτήρας χρωμίου Bezel Led Micronova Red | AB9FND 2CVZ3 47982ΕπιφάνειαRed0.05AΕνσύρματο με τερματισμό 0.180 σφαιρών-15 / 16 "7 / 8 "Στενές εφαρμογές€34.30
GROTE 47983 Λαμπτήρας Chrome Bezel Led Micronova Yellow | AB9FNE 2CVZ4 47983ΕπιφάνειαΚίτρινο0.05AΕνσύρματο με τερματισμό 0.180 σφαιρών-15 / 16 "7 / 8 "Στενές εφαρμογές€34.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 47953 Λάμπα διάκενου/δείκτη με στεφάνη χρωμίου
€27.80 /μονάδα