Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 47052 Φωτιστικό ορθογώνιας πρίζας κόκκινο | AC3RJA 2VNR9

GROTE 47052 Φωτιστικό Μαρκαδόρου Ορθογώνια Πρίζα Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3RJA Μοντέλο: 47052Cross Ref: 2VNR9
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
€11.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα σήμανσης εκκαθάρισης
Κέντρα βάσης βάσης2"
ΧρώμαRed
Current Rating0.27A
Βάθος1.75 "
ταιριάζειΑπαιτείται 1-1 / 8 "Socket Hole
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Μήκος3.75 "
ΥλικόDURAMOLD (R) / Ακρυλικό
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Τύπος τερματισμούHardwired
Που χρησιμοποιείται γιαΚαθολικές χρήσεις: εφαρμογές εσωτερικού χώρου, ευγένεια ή κορμός
Λάμπα βολτ12
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαCurrent RatingΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΠου χρησιμοποιείται γιαΠλάτοςΒάθοςΤιμή
GROTE 46083 Διάκενο / δείκτης Λάμπα Economy Sealed | AB9FLF 2CVU4 46083-Κίτρινο0.33AHardwiredОικονομικό-2"1-13 / 16 "€15.38
GROTE 46412 Διάκενο / δείκτης Λυχνία Κόκκινο | AB9FLJ 2CVU7 46412-Red0.33AΠλεξίδα--1.25 "13 / 16 "€4.75
GROTE 46413 Διάκενο / δείκτης Λάμπα Κίτρινο | AB9FLK 2CVU8 46413-Κίτρινο0.33AΠλεξίδα--1.25 "13 / 16 "€4.95
GROTE 46742 Διάκενο / φανός Λάμπα διπλού λαμπτήρα Κόκκινο | AB9FLL 2CVU9 46742-Red0.66AΠλεξίδαΔιπλός λαμπτήρας-1.187 "13 / 16 "€5.42
GROTE 46743 Διάκενο / λαμπτήρας δείκτης Διπλός λαμπτήρας Κίτρινος AB9FLM 2CVV1 46743-Κίτρινο0.66AΠλεξίδαΔιπλός λαμπτήρας-1.187 "13 / 16 "€5.76
GROTE 46782 Τετράγωνη γωνιακή λυχνία 2 λάμπα χυτή κόκκινη | AB9FLN 2CVV2 46782ΕπιφάνειαRed0.66AHardwiredΤετράγωνη γωνίαΑντικατάσταση2"1.125 "€19.56
GROTE 46792 Λάμπα Πλατεία Γωνία 2 Λάμπα Duramold Κόκκινο | AB9FLP 2CVV3 46792ΕπιφάνειαRed0.66AHardwiredΤετράγωνη γωνίαΑντικατάσταση2"1.125 "€6.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 47052 Φωτιστικό Μαρκαδόρου Ορθογώνια Πρίζα Κόκκινο
€11.72 /μονάδα