GREENLEE HKL1232 Hydraulic Crimp Tool, 12 Ton Crimping Force, 1.4 Inch Μέγεθος ανοίγματος | AH4DVA 34E757

GREENLEE HKL1232 Hydraulic Crimp Tool, 12 Ton Crimping Force, 1.4 Inch Μέγεθος ανοίγματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4DVA Μοντέλο: HKL1232Σταυρός: 34E757

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,819.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο υδραυλικών πτυχώσεων
Χωρητικότητα8 awg - 750 kcm
Δύναμη24000 lb
Άνοιγμα1.4 "
Χαρακτηριστικάχειροκίνητο υδραυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμηΤιμή
GREENLEE RK1550FT Dieless Crimping Tool, 15 Ton Crimping Force, 13.75 Inch Συνολικό μήκος | AC7ZWX 39D705 RK1550FT-€6,182.24
GREENLEE HK1240 Hydraulic Crimping Tool, 12 Ton Crimping Force, 1.65 Inch Μέγεθος ανοίγματος | AH4DUY 34E732 HK124024000 λίβρες€5,020.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE HKL1232 Hydraulic Crimp Tool, 12 Ton Crimping Force, 1.4 Inch Μέγεθος ανοίγματος
€3,819.93 /μονάδα