Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE 730BB-3/4 Round Punch Unit, 3/4 Inch Size | AD6RUT 4A717

GREENLEE 730BB-3/4 Στρογγυλή μονάδα διάτρησης, Μέγεθος 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RUT Μοντέλο: 730BB-3/4Σταυρός: 4A717
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
€137.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό Knockout Punch
Χωρητικότητα από Ήπιο Χάλυβα (Μετρητής)14 Γα.
Μέγεθος τρύπας3 / 4 "
Ονομαστικό μέγεθος τρύπας0.750 "
ΓυμνοσάλιαγκαςΔωρεάν πτώσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8207303020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Greenlee 730BB-3/4 chassis hole punch είναι μια πλήρης μονάδα που αποτελείται από ένα μπουζόνι διάτρησης, μήτρας και έλξης. Συναρμολογείται σωστά μέσα από οπές πιλότου και χρησιμοποιείται για να κάνει καθαρές και ακριβείς τρύπες.

Χαρακτηριστικά:

  • Σχεδιασμένο για χειροκίνητους, υδραυλικούς και τροφοδοτούμενους με μπαταρία οδηγούς knockout.
  • Χρησιμοποιείται για διάτρηση οπών σε μαλακό χάλυβα, αλουμίνιο, υαλοβάμβακα ή πλαστικό.
  • Speed ​​punch knockout stroll με κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα με μαύρο φινίρισμα οξειδίου.
  • Διαθέτει σημάδια ευθυγράμμισης στο κέντρο που βελτιώνουν την ακρίβεια διάτρησης και την παραγωγικότητα όταν ανοίγετε τρύπες.
  • Μοναδικός σχεδιασμός διάτρησης γυμνοσάλιαγκας για τσάκισμα του γυμνοσάλιαγκου καθώς η διάτρηση τραβιέται στη μήτρα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μια διάτρηση οπής πλαισίου πριν ανοίξετε τρύπες σε ένα κομμάτι μετάλλου;

A. Είναι κρίσιμο να επισημάνετε τη θέση του τρυπανιού στο τεμάχιο εργασίας. Το εργαλείο διάτρησης κόβει μια εσοχή στο τεμάχιο εργασίας για να οδηγήσει το τρυπάνι στην επιθυμητή περιοχή.

Ερ. Πώς μπορείτε να ακονίσετε μια γροθιά;

Α. Πάρτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, διπλώστε το πολλές φορές και ανοίξτε πολλές τρύπες σε αυτό. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ακονίσετε κάθε είδους γροθιές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τρύπαςΤιμή
GREENLEE 745H-1/2 Punch Unit, 1/2 Inch Size | AD6YNR 4CM97 745H-1/27 / 8 "€407.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 730BB-3/4 Στρογγυλή μονάδα διάτρησης, Μέγεθος 3/4 ίντσας
€137.51 /μονάδα