Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE 701K-G Professional Tone And Probe Tracing Kit | AE9GBR 6JJH7

GREENLEE 701K-G Professional Tone And Probe Tracing Kit

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GBR Μοντέλο: 701K-GCross Ref: 6JJH7
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
€201.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTone Generator και Probe Kit
Διάρκεια ζωής μπαταρίας50 ώρες
Τύπος μπαταρίας9V DC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςRJ11, RJ45, αγωγοί δοκιμής αλιγάτορα, αρθρωτό βύσμα, στερεοφωνικό βύσμα 3.5 mm
Βάθος1.25 "
DisplayLED
Ύψος2.25 "
Δείκτης πολικότητας γραμμήςΟχι
Θερμοκρασία λειτουργίας.0 μοίρες έως +50 μοίρες. ντο
Συχνότητα εξόδουΕναλλασσόμενο 890/960 Hz, Αργή 1.3 Hz/ Γρήγορη 6 Hz
ΧαρακτηριστικάClassic Standard
ΑδιάβροχοΟχι
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ9030400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κιτ επαγγελματικού τόνου και ανίχνευσης Greenlee (τώρα Tempo) 701K-G επιτρέπει στους τεχνικούς να αναγνωρίζουν και να ανιχνεύουν με ακρίβεια καλώδια και καλώδια, διευκολύνοντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων. Χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικών και δικτύων.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει λειτουργία ήχου τύπου ProbeAlert που προσφέρει ηχητικές ενδείξεις για αποτελεσματική αναγνώριση καλωδίων/καλωδίων.
  • Αυτό το κιτ ήχου και ανιχνευτή Greenlee διαθέτει μεγάλο ηχείο για καθαρά και ηχητικά σήματα και ακριβή ιχνηλάτηση σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
  • Προσφέρει δυνατότητες εντοπισμού τόνου και ανίχνευσης για ακριβή παρακολούθηση καλωδίων και καλωδίων κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Αυτό το κιτ τόνου και ανιχνευτή 701K-G εντοπίζει γρήγορα την ακεραιότητα του κυκλώματος για ασφαλείς και αξιόπιστες λειτουργίες.
  • Είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες για άμεση χρήση, εξασφαλίζοντας ευκολία και γρήγορη ανάπτυξη.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω αυτό το κιτ τόνου και ανιχνευτή Greenlee 701K-G;

A.

  • Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα καθαρό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση.
  • Αποφύγετε την έκθεση του κιτ σε ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία.
  • Ελέγχετε και αντικαθιστάτε τακτικά φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
  • Αποθηκεύστε το κιτ σε προστατευτική θήκη όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός επαγγελματικού κιτ ανίχνευσης τόνου και ανιχνευτή;

A.

  • Ακρίβεια και ακρίβεια των δυνατοτήτων εντοπισμού.
  • Ανθεκτικότητα και ανθεκτικότητα του εξοπλισμού.
  • Φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό και ευκολία στη λειτουργία.
  • Συμβατότητα με διάφορους τύπους καλωδίων και καλωδίων.
  • Διαθεσιμότητα πρόσθετων λειτουργιών ή δυνατοτήτων δοκιμής.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω κατά τη χρήση αυτού του κιτ;

A.

  • Να φοράτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και γυαλιά.
  • Βεβαιωθείτε ότι το κιτ χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποφύγετε τον κίνδυνο αναθυμιάσεων ή αερίων.
  • Χρησιμοποιήστε το κιτ αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Κρατήστε το κιτ μακριά από νερό ή άλλα υγρά για να αποτρέψετε ηλεκτρικούς κινδύνους.
  • Αποφύγετε την υπερένταση ή την υπερβολική πίεση κατά τη χρήση του εξοπλισμού για να αποτρέψετε οποιαδήποτε φυσική καταπόνηση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 701K-G Professional Tone And Probe Tracing Kit
€201.11 /μονάδα