Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENFIELD TAP 330290 Spiral Flute Tap 3 / 4-16unf Steam Oxide | AA6ZZZ 15J363

GREENFIELD THREADING 330290 Spiral Flute Tap 3 / 4-16unf Steam Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZZZ Μοντέλο: 330290Cross Ref: 15J363
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
€167.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΝιτρίδιο οξειδίου του ατμού
Αριθμός λίσταςCI1000
ΥλικόΚοβάλτιο από μέταλλο σε σκόνη
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος4.25 "
Πίσσα16
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.59 "
Μέγεθος3 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 7 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
GREENFIELD TAP 330260 Spiral Flute Tap, # 10-32 Size, Steam Oxide Finish | AA6ZZW 15J349 330260UNF42.375 "32H30.194 "#101 / 2 "€29.45
GREENFIELD TAP 330261 Spiral Flute Tap 1 / 4-20unc Steam Oxide | AA6ZZX 15J350 330261UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "5 / 8 "€32.76
GREENFIELD TAP 330265 Spiral Flute Tap 3 / 8-16unc Steam Oxide | AA6ZZY 15J354 330265UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "€42.20
GREENFIELD TAP 330291 Spiral Flute Tap M5x0.8 Steam Oxide | AA7AAA 15J364 330291Τραχύς32.375 "0.80mmD40.194 "M51 / 2 "€33.77
GREENFIELD TAP 330295 Spiral Flute Tap M12x1.25 Steam Oxide | AA7AAB 15J366 330295τέλος43.375 "1.25mmD60.367 "M1215 / 16 "€48.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENFIELD THREADING 330290 Spiral Flute Tap 3 / 4-16unf Steam Oxide
€167.30 /μονάδα