GRAYMILLS BTU-BSKT-7 Καλάθι Πλυντηρίου Ανταλλακτικών Ανοιχτό πλέγμα Ύψος 10 ιντσών | AA9FQD 1CXN1

GRAYMILLS BTU-BSKT-7 Καλάθι Πλυντηρίου Ανταλλακτικών Ανοικτό Διχτυωτό Ύψος 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FQD Μοντέλο: BTU-BSKT-7Cross Ref: 1CXN1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€555.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πλυντηρίων ανταλλακτικών
ΚατασκευήΣύρμα
Βάθος6"
Ύψος10 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το πλέγμα
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.051
Ύψος πλοίου (cm)42.42
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
GRAYMILLS BTU-BSKT-4 Καλάθι Πλυντηρίου Ανταλλακτικών Ανοικτό Διχτυωτό Ύψος 7 1/2 ίντσας | AA9FQB 1CXL8 BTU-BSKT-44"7.5 "11.5 "€533.98
GRAYMILLS BTU-BSKT-17 Καλάθι Πλυντηρίου Ανταλλακτικών Ανοιχτό πλέγμα Ύψος 6 ιντσών | AA9FQF 1CXN3 BTU-BSKT-1713 "6"19 "€708.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAYMILLS BTU-BSKT-7 Καλάθι Πλυντηρίου Ανταλλακτικών Ανοικτό Διχτυωτό Ύψος 10 ίντσες
€555.38 /μονάδα