GRAY SP25 Air Hydraulic Press 25 παχύ αντλία αέρα 70-3 / 8 ίντσες | AH6TYP 36G643

GRAY SP25 Air Hydraulic Press 25 Hick Air Pump 70-3/8 Inch

Στοιχείο: AH6TYP Μοντέλο: SP25 AirCross Ref: 36G643
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,412.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Μήκος βάσης70.375 "
Πλάτος βάσης40.5 "
Ύψος κρεβατιού44 "
Κτύπημα κυλίνδρου6-1 / 4 "
Χωρητικότητα καρέ25 τόνοι
Τύπος πλαισίουH Πλαίσιο
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα5 πόδια 2 "
συνολικό ύψος70.375 "
Προσπάθεια λαβής αντλίας @ Ονομαστική χωρητικότητα (λίβρες)Μονάδα αέρα / υδραυλικής ισχύος
Τύπος αντλίαςΑέρας
Ram Travel15-3 / 4 "
συνολικό ύψος70.38 "
Συνολικό Πλάτος40-1 / 2 "
Ύψος εργασίας44 "
Πλάτος εργασίας30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 294.84
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)195.58
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΤύπος πλαισίουΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό ύψοςΤύπος αντλίαςΤιμή
ΓΚΡΙ SP-75S Δάπεδο Πιεστήριο | AA3KUH 11N162 SP-75S44 "78 "Ατσάλι5 πόδια 6 "85 "Αέρας / Υδ.€19,662.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAY SP25 Air Hydraulic Press 25 Hick Air Pump 70-3/8 Inch
€6,412.09 /μονάδα