Γκρί Grey HTCJ-2000 Υψηλής ανάρτησης Jack 2206 Lb. | AA3KUC 11N157

GRAY HTCJ-2000 Υψηλής ανύψωσης κιβώτιο ταχυτήτων 2206 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3KUC Μοντέλο: HTCJ-2000Σταυρός: 11N157

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,394.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετάδοση Jack
Πίεση αέρα110 PSI
Μέγεθος βάσης42 49 x "
ΚεφάλιΝαι
ανυψωτικής ικανότητας2206 λίβρες
Μέγιστο ύψος ανύψωσης72 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης30 "
Μέγιστη. Υψος72 "
Ελάχ. Υψος30 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΥψηλός ανελκυστήρας, βαρέων καθηκόντων, αέρας / υδραυλικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 309.35
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανυψωτικό εύρος (42)
    • Μπροστινή χωρητικότητα κλίσης (10 βαθμοί)
    • Οπίσθια ικανότητα κλίσης (10 βαθμοί)
    • Πλευρική χωρητικότητα κλίσης (10 βαθμοί)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΧαρακτηριστικάΤιμή
Γκρι Grey HTJ-1000 Transmission Jack 1000 Lb. | AA3KTG 11N137 HTJ-100041 "1000 λίβρες72 "34.5 "72 "Υψηλής ανύψωσης, αέρα / υδραυλική€4,258.87
Γκρι Γκρι GR-2000 Κιβώτιο κιβωτίου ταχυτήτων 2206 Lb | AA3KTL 11N141 MM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 λίβρες34 "8"34 "Heavy Duty, Manual / Hydraulic€5,375.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAY HTCJ-2000 Υψηλής ανύψωσης κιβώτιο ταχυτήτων 2206 Lb.
€13,394.12 /μονάδα