Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας ZSSGG1E, τετράγωνο, ύψος ράβδου 2 ιντσών, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TLR Μοντέλο: ZSSGG1ECross Ref: 1VCD4 / ZSSGG-1E
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
€800.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΓκρί
Ταιριάζει σε ύψος ράβδου ρουλεμάν2"
Ταιριάζει σε απόσταση ράβδου ρουλεμάν2 "x 2"
Στυλ φλάντζαςΟριζόντιο επίπεδο
Πάχος φλάντζας1/4 "έως 3/4"
ΦύλοUnisex
Υλικό κιγκλιδώματοςFiberglass
Μέγεθος ανοίγματος σχάρας1"
Πάχος τριψίματος2"
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου 1-3 / 4 "
Ύψος γνάθου1-3 / 4 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου13 / 16 "
Πάχος γνάθου13 γκα
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
ΑρχικόASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας1 / 8 "
Μήκος επάνω πλάκας2-9 / 16 "
Πάχος κορυφής πλάκας16 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας2-9 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο πλέγμα
Υλικό πλυντηρίου410 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει στο μέγεθος ανοίγματος του κιγκλιδώματος (1 ")
    • Ταιριάζει πάχος υποστήριξης (1/4 έως 3/4 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας ZSSGG1E, τετράγωνο, ύψος ράβδου 2 ιντσών, 25 PK
€800.96 /πακέτο