Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRATING FASTENERS WGG-2A Grating Clip, 1 Inch Bar Height, 50PK | AB3THL 1VBZ6 / GG-2A

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας WGG-2A, Ύψος ράβδου 1 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3THL Μοντέλο: WGG-2ACross Ref: 1VBZ6 / GG-2A
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
€362.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Τάξη50
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ταιριάζει σε ύψος ράβδου ρουλεμάν1"
Ταιριάζει σε απόσταση ράβδου ρουλεμάν1"
Πάχος φλάντζας3/4" To 1-1/4"
Μέγεθος ανοίγματος σχάρας1"
Πάχος τριψίματος1"
ΥλικόΆνθρακα
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
ΑρχικόASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1625
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει στο μέγεθος ανοίγματος του κιγκλιδώματος (1 ")
    • Ταιριάζει πάχος υποστήριξης (3/4 έως 1-1 / 4 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας WGG-2A, Ύψος ράβδου 1 ίντσας, 50 PK
€362.74 /πακέτο