Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRATING FASTENERS GG-3 Grating Clip, Standard, Galvanized Carbon Steel, 75PK | CD7AHW

GRATING FASTENERS GG-3 Grating Clip, Standard, Γαλβανισμένος Ανθρακούχο Χάλυβας, 75PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7AHW Μοντέλο: GG-3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€538.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Τάξη50
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Τρύπα από το κέντρο στην άκρη1 / 4 "
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου2-3 / 4 "
Ύψος γνάθου 2-3 / 4 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου1-7 / 8 "
Πάχος γνάθου11 γκα
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
ΥλικόΆνθρακα
ΑρχικόASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας1 / 8 "
Μήκος επάνω πλάκας1-13 / 16 "
Πάχος κορυφής πλάκας14 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας1-13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS GG-3 Grating Clip, Standard, Γαλβανισμένος Ανθρακούχο Χάλυβας, 75PK
€538.37 /πακέτο