Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ GG-2I Κλιπ εσχάρας, τυπικό, γαλβανισμένος ανθρακούχο χάλυβας, 40PK | CD7AGY

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας GG-2I, Standard, Γαλβανισμένος Ανθρακούχο Χάλυβας, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7AGY Μοντέλο: GG-2I
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
€140.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Τάξη50
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Πάχος φλάντζας3/4" To 1-1/4"
Τρύπα από το κέντρο στην άκρη1 / 4 "
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου2-1 / 8 "
Ύψος γνάθου 2-1 / 8 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου1-9 / 32 "
Πάχος γνάθου11 γκα
Πλάτος γνάθου7 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
ΑρχικόASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας1 / 8 "
Μήκος επάνω πλάκας1-1 / 2 "
Πάχος κορυφής πλάκας14 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας1-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας GG-2I, Standard, Γαλβανισμένος Ανθρακούχο Χάλυβας, 40PK
€140.51 /πακέτο