ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ GG-0 Κλιπ σχάρας, κοντή λαβή, Πάχος σχάρας 3/4 ίντσας, πάχος φλάντζας 1/8 ίντσας, γαλβανισμένος ανθρακούχο χάλυβας, 100PK | CD7AFW

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας GG-0, κοντή λαβή, πάχος σχάρας 3/4 ίντσας, πάχος φλάντζας 1/8 ίντσας, γαλβανισμένος ανθρακούχο χάλυβας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7AFW Μοντέλο: GG-0

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Τάξη50
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Πάχος φλάντζας1 / 8 "
Πάχος τριψίματος3 / 4 "
Τύπος λαβήςΚοντά
Τρύπα από το κέντρο στην άκρη1 / 4 "
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου 1-3 / 4 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου1 / 2 "
Πάχος γνάθου11 γκα
Πλάτος γνάθου7 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
ΑρχικόASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας1 / 8 "
Μήκος επάνω πλάκας1-1 / 2 "
Πάχος κορυφής πλάκας14 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας1-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας GG-0, κοντή λαβή, πάχος σχάρας 3/4 ίντσας, πάχος φλάντζας 1/8 ίντσας, γαλβανισμένος ανθρακούχο χάλυβας, 100PK
€252.00 /πακέτο