Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΡΩΣΕΙΣ ΣΧΑΡΤΙΔΑΣ FSSGF-1E Κλιπ σχάρας, Μαλακή λαβή, Πάχος σχάρας 2 ιντσών, Πάχος φλάντζας 1/4 έως 3/4 ίντσας, 316Ss, 25PK | CD7APM

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας FSSGF-1E, Μαλακή λαβή, Πάχος σχάρας 2 ίντσες, Πάχος φλάντζας 1/4 έως 3/4 ίντσες, 316 Ss, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD7APM Μοντέλο: FSSGF-1E
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
€258.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Στυλ φλάντζαςΟριζόντιο επίπεδο
Πάχος φλάντζας1/4 "έως 3/4"
Υλικό κιγκλιδώματοςFiberglass
Πάχος τριψίματος2"
Τρύπα από το κέντρο στην άκρη5 / 16 "
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου 1-3 / 4 "
Ύψος γνάθου1-3 / 4 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου13 / 16 "
Πάχος γνάθου13 γκα
Πλάτος γνάθου7 / 8 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΑρχικόASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας3 / 16 "
Μήκος επάνω πλάκας1-5 / 8 "
Πάχος κορυφής πλάκας16 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας2-3 / 4 "
Υλικό πλυντηρίου410 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας FSSGF-1E, Μαλακή λαβή, Πάχος σχάρας 2 ίντσες, Πάχος φλάντζας 1/4 έως 3/4 ίντσες, 316 Ss, 25PK
€258.30 /πακέτο